Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M8x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M8x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantschraube M8x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3156026
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156026
EAN/GTIN:
     4012195940487
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube M8x30mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0672*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,3872*
€ 2,84077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3272*
€ 2,76937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2172*
€ 2,63847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,1472*
€ 2,55517
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,0672*
€ 2,45997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.