Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M6x40mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M6x40mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantschraube M6x40mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3156022
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156022
EAN/GTIN:
     4012195940425
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube M6x40mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,987*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,64987* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,537*
€ 229,11903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,237*
€ 224,00203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,147*
€ 211,99493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,027*
€ 204,71213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,987*
€ 196,33453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.