Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdübel M8x35mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubdübel M8x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Schraubdübel M8x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Schraubdübel M8x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3133230
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3133230
EAN/GTIN:
     4012195250579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Schraubdübel
Stockschraube
stockschraube galvanisch verzinkt
• mit Holzschraubenschaft und Gewinde M8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
nein
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
nein
Schaftdurchmesser:
5.2 mm
Länge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: stockschrauben m8, stockschraube, Dübel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,488*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,84488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,288*
€ 124,10272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,678*
€ 120,99682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,878*
€ 112,90482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,868*
€ 109,32292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,488*
€ 100,54072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.