Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdübel M6x35mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubdübel M6x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Schraubdübel M6x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Schraubdübel M6x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3133036
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3133036
EAN/GTIN:
     4012195250456
Suchbegriffe:
Schraubdübel
Stockschraube
stockschraube m6x1
stockschrauben m6
• mit Holzschraubenschaft und Gewinde M6
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
nein
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
nein
Schaftdurchmesser:
4.3 mm
Länge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: stockschraube, Dübel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,213*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,39213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,663*
€ 60,28897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,563*
€ 58,97997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,563*
€ 56,59997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,563*
€ 53,02997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,933*
€ 51,09027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,213*
€ 46,66347
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3133028
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.