Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagdübel zu Typ 2955 6x40mm Polyamid grauweiß RAL 9002


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlagdübel zu Typ 2955 6x40mm Polyamid grauweiß RAL 9002
Schlagdübel zu Typ 2955 6x40mm Polyamid grauweiß RAL 9002
Artikel-Nr.:
     C5551-2351218
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2351218
EAN/GTIN:
     4012195229636
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Schlagdübel für Quick-Schellen Typ 2955. Schlagschraube: Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.
Weitere Informationen:
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: schlagdübel 6x40 obo, obo bettermann einschlagdübel, einschlagdübel m6x40, Nagelschraubdübel, Dübel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.