Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagdübel mit M6 Gewinde M6/6x40mm Polyamid lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlagdübel mit M6 Gewinde M6/6x40mm Polyamid lichtgrau
Schlagdübel mit M6 Gewinde M6/6x40mm Polyamid lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C5551-2350807
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2350807
EAN/GTIN:
     4012195874454
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Mit Gewinde M6. Schlagschraube: Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.
Weitere Informationen:
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
ohne
Anschlussgewinde (metrisch):
6
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: schlagdübel 6x40 obo, obo bettermann einschlagdübel, einschlagdübel m6x40, Nagelschraubdübel, Dübel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.