Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffdübel für 4,5-5mm Schraube Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dämmstoffdübel für 4,5-5mm Schraube Polyamid
Dämmstoffdübel für 4,5-5mm Schraube Polyamid
Dämmstoffdübel für 4,5-5mm Schraube Polyamid
Artikel-Nr.:
     C5551-2347605
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2347605
EAN/GTIN:
     4012197273934
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel
Dämmstoffdübel zur universellen leichten Befestigung in verputzte Wärmeverbund-Systeme. Mit selbstschneidende Spitze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiraldübel
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
62 mm
Länge:
58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mit Rand:
ja
Weitere Suchbegriffe: Spezialdübel, Dübel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,901*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,9901* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,681*
€ 31,75039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,101*
€ 31,06019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,931*
€ 29,66789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,951*
€ 28,50169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,021*
€ 27,39499
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,901*
€ 23,68219
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.