Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderschelle 7,5x280mm Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinderschelle 7,5x280mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelbinderschelle 7,5x280mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2332794
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2332794
EAN/GTIN:
     4012196515165
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle zur einfachen und schnellen Montage verschiedenster Kabel, Kabelbündel und Rohrabmessungen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
281 mm
Banddicke:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
0.36 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Montagetemperatur:
-15 °C | 35 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,64*
€ 55,5016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,20*
€ 54,978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,51*
€ 50,5869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,56*
€ 49,4564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,29*
€ 41,9951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.