Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring O-Ring M20 Nitril-Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring O-Ring M20 Nitril-Kautschuk
Dichtring O-Ring M20 Nitril-Kautschuk
Dichtring O-Ring M20 Nitril-Kautschuk
Artikel-Nr.:
     C5551-2088738
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088738
EAN/GTIN:
     4012195471257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Außendurchmesser:
19.5 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, 0-ring 18x1,5, 0-ring, 0-ring schnurstärke 1,5, Anschlussgewindedichtring, O-Dichtring, Dichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.