Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG29 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG29 Messing vernickelt
Kabelverschraubung PG29 Messing vernickelt
Kabelverschraubung PG29 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2085674
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2085674
EAN/GTIN:
     4012195448693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg29 metall
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Klemmeinsatz aus Polyamid, Dichtring aus Chloroprene-Nitrilkautschuk, mit vormontiertem O-Ring am Anschlussgewinde. Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h, geprüft nach VDE 0619 Anschlussgewindelänge „normal”, in Anlehnung an DIN 46320. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 mm | 25 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 29, kabelverschraubungen metall, Hutmutterkabelverschraubung, Ex-Kabelverschraubung, explosionsgeschützte Kabelverschraubung, V-TEC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,4823*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,5223*
€ 23,23154
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,1923*
€ 21,64884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,2323*
€ 20,50644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,8723*
€ 18,88804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,0923*
€ 17,95984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,4823*
€ 16,04394
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091291
ab € 0,6116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.