Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-T-Stück mit Gewinde M40x1,5 Aluminiumdruckguss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontroll-T-Stück mit Gewinde M40x1,5 Aluminiumdruckguss
Kontroll-T-Stück mit Gewinde M40x1,5 Aluminiumdruckguss
Kontroll-T-Stück mit Gewinde M40x1,5 Aluminiumdruckguss
Artikel-Nr.:
     C5551-2047608
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047608
EAN/GTIN:
     4012195957775
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
T-Stück
Kontroll-T-Stück mit Innengewinde zur Montage in Rohrstrecken als Abzweig. Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,3528*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 89,5882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 409,3028*
€ 487,07033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 407,8428*
€ 485,33293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 392,2328*
€ 466,75703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 380,8928*
€ 453,26243
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 358,3528*
€ 426,43983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.