Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-T-Stück mit Gewinde M20x1,5 Aluminiumdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontroll-T-Stück mit Gewinde M20x1,5 Aluminiumdruckguss
Kontroll-T-Stück mit Gewinde M20x1,5 Aluminiumdruckguss
Kontroll-T-Stück mit Gewinde M20x1,5 Aluminiumdruckguss
Artikel-Nr.:
     C5551-2047605
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047605
EAN/GTIN:
     4012195957744
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
T-Stück
Kontroll-T-Stück mit Innengewinde zur Montage in Rohrstrecken als Abzweig. Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,452*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 54,3061*
€ 64,62426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,7261*
€ 63,93406
pro Stück
ab 18 Stück
€ 48,602*
€ 57,83638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,582*
€ 56,62258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,922*
€ 54,64718
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 41,452*
€ 49,32788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.