Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-T-Stück ohne Gewinde Ø25mm Aluminiumdruckguss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontroll-T-Stück ohne Gewinde Ø25mm Aluminiumdruckguss
Kontroll-T-Stück ohne Gewinde Ø25mm Aluminiumdruckguss
Kontroll-T-Stück ohne Gewinde Ø25mm Aluminiumdruckguss
Artikel-Nr.:
     C5551-2047590
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047590
EAN/GTIN:
     4012195957812
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
gewinde t-stück
Kontroll-T-Stück zur Verbindung von Steckrohren als Abzweigstück in Rohrstrecken. Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Steck
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, T-Stück
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,0239*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 37,20478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,9339*
€ 260,53134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,1239*
€ 258,37744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,1939*
€ 245,37074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,4539*
€ 237,35014
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,0239*
€ 221,36844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.