Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046881
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046881
EAN/GTIN:
     4012195925057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe obo, stapa gewindemuffe, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,4512*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,69024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,7812*
€ 52,09963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,2912*
€ 51,51653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,9912*
€ 48,77953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,4512*
€ 46,94693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,7312*
€ 46,09013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,4512*
€ 39,80693
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.