Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M50x1,5 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M50x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M50x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M50x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046880
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046880
EAN/GTIN:
     4012195925040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe obo, stapa gewindemuffe, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54664*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,88664*
€ 7,0051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80664*
€ 6,9099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47664*
€ 6,5172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28664*
€ 6,2911
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,23664*
€ 6,2316
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,54664*
€ 5,4105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.