Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M16x1,5 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M16x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M16x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M16x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046875
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046875
EAN/GTIN:
     4012195924999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe obo, stapa gewindemuffe, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08235*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,42235*
€ 1,6926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40235*
€ 1,6688
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,34235*
€ 1,5974
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27235*
€ 1,5141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24235*
€ 1,4784
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,08235*
€ 1,288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.