Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M32x1,5,3000 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M32x1,5,3000 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M32x1,5,3000 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M32x1,5,3000 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046864
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046864
EAN/GTIN:
     4012195924883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Muffe
Anschluss 2:
Außengewinde (metrisch)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
nein
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Außendurchmesser:
32 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Weitere Suchbegriffe: Panzerrohr, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr gewinde, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69932*
  
Preis gilt ab 3.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 7,56644* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 27,0993*
€ 32,24817
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 26,69931*
€ 31,77218
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 26,2293*
€ 31,21287
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 25,2993*
€ 30,10617
pro Packung
ab 3500 Packungen
€ 22,69932*
€ 27,01219
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362776
ab € 1,28457*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047855
ab € 0,35869*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046781
ab € 175,5438*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046878
ab € 114,4525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.