Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø50mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø50mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø50mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø50mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046859
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046859
EAN/GTIN:
     4012195924838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckmuffe
Steckmuffe
obo steckmuffe
stapa steckmuffe
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1654*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3754*
€ 6,39673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3154*
€ 6,32533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0154*
€ 5,96833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8354*
€ 5,75413
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,7954*
€ 5,70653
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,1654*
€ 4,95683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.