Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø40mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø40mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø40mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø40mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046858
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046858
EAN/GTIN:
     4012195924821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckmuffe
Steckmuffe
obo steckmuffe
stapa steckmuffe
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9938*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,7838*
€ 4,50272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7138*
€ 4,41942
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,5238*
€ 4,19332
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,4738*
€ 4,13382
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,9938*
€ 3,56262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.