Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø63mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø63mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø63mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø63mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046814
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046814
EAN/GTIN:
     4012196387892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen obo bettermann
stapa steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,29561*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 18,43187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,30563*
€ 83,6637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,33561*
€ 82,50938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,76562*
€ 77,07109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,29562*
€ 75,32179
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,29561*
€ 65,80178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.