Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø40mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø40mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø40mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø40mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046812
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046812
EAN/GTIN:
     4012196387878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen obo bettermann
stapa steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,59215*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 9,77281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,70225*
€ 210,27568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,74225*
€ 205,56328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,80215*
€ 199,68456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,94215*
€ 193,90116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,59215*
€ 174,44466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.