Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø25mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø25mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø25mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø25mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046810
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046810
EAN/GTIN:
     4012196387830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,29625*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,33185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,51625*
€ 192,20434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,14625*
€ 189,38404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,47625*
€ 181,44674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,27625*
€ 176,44874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,29625*
€ 158,62254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.