Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M16x1,5 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M16x1,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M16x1,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M16x1,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046786
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046786
EAN/GTIN:
     4012196387588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
Gewinde
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Stapa-Gewindebogen, obo gewindebogen, stapa gewindebogen, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,50155*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 9,56677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,4816*
€ 206,4431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,1115*
€ 201,24269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,1116*
€ 196,4828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,6316*
€ 192,3416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,50155*
€ 170,76684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.