Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M63x1,5 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M63x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M63x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M63x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046784
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046784
EAN/GTIN:
     4012196387571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Ausführung:
Gewinde
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Stapa-Gewindebogen, obo gewindebogen, stapa gewindebogen, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56386*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37386*
€ 43,28489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03386*
€ 42,88029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27386*
€ 40,78589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45386*
€ 38,62009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72386*
€ 37,75139
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56386*
€ 32,80099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.