Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrohrbogen ohne Gewinde Ø40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edelstahlrohrbogen ohne Gewinde Ø40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Edelstahlrohrbogen ohne Gewinde Ø40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Edelstahlrohrbogen ohne Gewinde Ø40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046764
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046764
EAN/GTIN:
     4012195924180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen obo bettermann
stapa steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,2796*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 36,85592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,3096*
€ 258,59842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,5996*
€ 256,56352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,6096*
€ 251,81542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,5996*
€ 243,47352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,2796*
€ 219,29272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.