Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø50mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø50mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø50mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø50mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046625
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046625
EAN/GTIN:
     4012195782469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckmuffe
Steckmuffe
obo steckmuffe
stapa steckmuffe
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,2171*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,7143*
€ 11,56002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,4843*
€ 11,28632
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,0743*
€ 10,79842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9371*
€ 9,44515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6371*
€ 9,08815
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2171*
€ 7,39835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.