Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø63, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø63, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø63, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø63, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046599
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046599
EAN/GTIN:
     4012195782261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlpanzerrohr
Stapa-Rohr
Staparohr
Steckrohr
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Außendurchmesser:
63 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Weitere Suchbegriffe: Zinkrohr, obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr steck, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,68106*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9 Meter (ab € 18,74234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,13101*
€ 239,3459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,29105*
€ 237,15635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,55102*
€ 231,51571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,78103*
€ 224,64943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,68106*
€ 200,73046
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362738
ab € 2,59888*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047898
ab € 0,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046822
ab € 93,85401*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046626
ab € 45,2085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.