Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø40, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø40, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø40, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø40, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046597
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046597
EAN/GTIN:
     4012195782216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlpanzerrohr
Stapa-Rohr
Staparohr
Steckrohr
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Außendurchmesser:
40 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Weitere Suchbegriffe: Zinkrohr, obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr steck, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,817*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 10,5878* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,197*
€ 229,90443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,5471*
€ 226,75105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,9471*
€ 222,46705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,277*
€ 216,90963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,817*
€ 188,99223
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362730
ab € 2,34892*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047863
ab € 0,59913*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046820
ab € 16,7116*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046624
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.