Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Artikel-Nr.:
     C5551-2046556
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046556
EAN/GTIN:
     4012195781967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,97*
€ 210,5943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,12*
€ 207,2028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,99*
€ 199,9081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,06*
€ 194,0414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,50*
€ 175,525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.