Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-2046528
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046528
EAN/GTIN:
     4012195781387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
gewindemuffe obo
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: stapa gewindemuffe, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,5954*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,1654*
€ 13,28683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,0254*
€ 13,12023
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,4254*
€ 12,40623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,0154*
€ 11,91833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,9054*
€ 11,78743
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,5954*
€ 10,22853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.