Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-2046524
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046524
EAN/GTIN:
     4012195781318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
gewindemuffe obo
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: stapa gewindemuffe, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,70*
€ 154,343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,98*
€ 152,2962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,20*
€ 145,418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,01*
€ 144,0019
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,22*
€ 126,4018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.