Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M32, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M32, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M32, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M32, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-2046503
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046503
EAN/GTIN:
     4012195781080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Muffe
Anschluss 2:
Außengewinde (metrisch)
Farbe:
schwarz
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
nein
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Außendurchmesser:
32 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 250 °C
Weitere Suchbegriffe: Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr gewinde, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,92921*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 21 Meter (ab € 8,94901* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,24915*
€ 268,04649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,11914*
€ 266,70178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,97922*
€ 262,96527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,24912*
€ 253,76645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,92921*
€ 223,63576
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362776
ab € 1,28457*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047971
ab € 0,35869*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046796
ab € 225,196*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046525
ab € 2,9603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.