Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Außensechskant PG16 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Außensechskant PG16 Messing vernickelt
Kabelverschraubung mit Außensechskant PG16 Messing vernickelt
Kabelverschraubung mit Außensechskant PG16 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046164
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046164
EAN/GTIN:
     4012195182054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
obo kabelverschraubung pg16
Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube. Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54 Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320). * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6.5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 mm | 10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfest:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung pg16, Konus Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,3413*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,4313*
€ 13,60325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,3413*
€ 11,11615
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091151
ab € 0,2835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.