Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumverbindungsmuffe mit Gewinde M25x1,5 Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aluminiumverbindungsmuffe mit Gewinde M25x1,5 Aluminium
Aluminiumverbindungsmuffe mit Gewinde M25x1,5 Aluminium
Aluminiumverbindungsmuffe mit Gewinde M25x1,5 Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-2046054
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046054
EAN/GTIN:
     4012195926276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu-Steckmuffe
Gewinde Muffe
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Steckmuffe, gewindemuffe obo, alu gewindemuffe, Metallrohr, Aluminiumrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr, Verbindungsmuffe, Aluminiumverbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,985*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,3597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,825*
€ 240,17175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,415*
€ 238,49385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,425*
€ 230,17575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,015*
€ 221,35785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,985*
€ 199,90215
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.