Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumverbindungsmuffe ohne Gewinde Ø25mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumverbindungsmuffe ohne Gewinde Ø25mm Aluminium
Aluminiumverbindungsmuffe ohne Gewinde Ø25mm Aluminium
Aluminiumverbindungsmuffe ohne Gewinde Ø25mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-2046024
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046024
EAN/GTIN:
     4012195926023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Steckmuffe
Steckmuffe
obo steckmuffe
steckmuffe
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Aluminiumrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr, Verbindungsmuffe, Aluminiumverbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98717*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,61717*
€ 4,30443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54717*
€ 4,22113
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41717*
€ 4,06643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,30717*
€ 3,93553
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,98717*
€ 3,55473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.