Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrohrbogen ohne Gewinde Ø25mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumrohrbogen ohne Gewinde Ø25mm Aluminium
Aluminiumrohrbogen ohne Gewinde Ø25mm Aluminium
Aluminiumrohrbogen ohne Gewinde Ø25mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-2046014
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046014
EAN/GTIN:
     4012195925903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen obo bettermann
alu steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Aluminiumrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr, Gewindebogen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24599*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74599*
€ 10,40773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63599*
€ 10,27683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22599*
€ 9,78893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99599*
€ 9,51523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75599*
€ 9,22963
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24599*
€ 7,43273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.