Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierdichteinsatz zu V-TEC VM M25 Kautschuk-Mischung schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reduzierdichteinsatz zu V-TEC VM M25 Kautschuk-Mischung schwarz
Reduzierdichteinsatz zu V-TEC VM M25 Kautschuk-Mischung schwarz
Reduzierdichteinsatz zu V-TEC VM M25 Kautschuk-Mischung schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2029569
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029569
EAN/GTIN:
     4012195360636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
obo dichtring
Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 mm | 13 mm
Gewindemaß (metrisch):
25
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Dichteinsatz, Dichtung, Reduzierdichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,373*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,20746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,603*
€ 88,77757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,243*
€ 88,34917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,753*
€ 80,62607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,153*
€ 78,72207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,373*
€ 71,84387
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.