Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme mit Schraubkontakten 4x16mm² Polyamid grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzleiterklemme mit Schraubkontakten 4x16mm² Polyamid grün
Schutzleiterklemme mit Schraubkontakten 4x16mm² Polyamid grün
Artikel-Nr.:
     C5551-2016250
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2016250
EAN/GTIN:
     4012196474219
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter- Anschlussklemme Klemmleiste aus Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 6 ÷ 16 mm², Nennspannung 400 V, 1-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm².
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 mm² | 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme 1pol, hauptleitungsklemme, erdklemme obo, Gehäuseklemme, Klemmleiste, PE-Leiter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,19*
€ 175,1561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,61*
€ 173,2759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,49*
€ 164,8031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,76*
€ 160,3644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,59*
€ 143,5021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.