Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschraube für Unterputz/Hohlwand Ø3,2mm,15mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteschraube für Unterputz/Hohlwand Ø3,2mm,15mm Stahl galvanisch verzinkt
Geräteschraube für Unterputz/Hohlwand Ø3,2mm,15mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2003268
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003268
EAN/GTIN:
     4012196865956
Suchbegriffe:
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube
Geräteschrauben
Geräteschraube zum Montieren von Geräten in Unterputz- oder Hohlwand-Gerätedose.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser:
3.2 mm
Länge:
15 mm
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
PlusMinus
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann geräteschraube, geräteschrauben, Schraube, Schlitzschraube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.