Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband gelocht, kunststoffummantelt 18,5x2mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageband gelocht, kunststoffummantelt 18,5x2mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet schwarz
Montageband gelocht, kunststoffummantelt 18,5x2mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet schwarz
Montageband gelocht, kunststoffummantelt 18,5x2mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-1475904
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1475904
EAN/GTIN:
     4012197312749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Gelochtes Montageband mit PE-Kunststoffummantelung, in Abrollbox.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Farbe:
schwarz
Perforation:
rund
Perforationsdurchmesser:
6.5 mm
Im Halter:
ja
Weitere Suchbegriffe: obo lochband, lochband, Band, Lochleitung, Montageband, Spannband, Stahlband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.