Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit BLR Reiniger für Getränkeleitungen und Zapfanlagen; 12,5 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-78393412
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     78393412
EAN/GTIN:
     4016170039340
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
alkalischer reiniger 5 l
alkalischer reiniger

Produktbeschreibung:

  • tru-lit BLR
  • Alkalisches Reinigungsmittel mit Aktivchlor
  • Für alle Wasserhärten geeignet
  • Nicht schäumend
  • Mit Inhibitor
  • Anwendungsgebiete: tru-lit BLR ist ein konzentriertes, alkalisches Produkt mit aktivchlor zur Reinigung von Getränkeleitungen und Zapfanlagen. Das Produkt schäumt nicht und entfernt organische Verschmutzungen und Bierstein.
  • Anwendung: Leitungen gründlich vorspülen. Eine 1 bis 5%ige Lösung von tru-lit BLR 5 bis 20 Minuten im Leitungssystem umpumpen. Ist eine Reinigung im Kreislauf nicht möglich, die Reinigungslösung in der Leitung bis zu 30 Minuten stehen lassen und wiederholt den Zapfhahn betätigen, um einen gewissen Durchlauf zu erzielen. Nach der Reinigung zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachspülen.
  • Materialverträglichkeit: Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing sind gegenüber der Anwendungslösung beständig.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, gelbliche Flüssigkeit
Geruch:
nach Chlor
Dichte:
1,26 g/cm³
pH-Wert:
12
Lagerung:
0°C bis +45°C
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Alkalische Reinigung, Industriereiniger, Aktivchlor, Getränkeleitungen, Zapfanlagen, flüssig, Hotel, Gaststätte, Küche, Großküche, Gastronomie, Getränkeindustrie, Nahrungsmittelindustrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 12,5 Kilogramm (ab € 4,0472* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
78393408
ab € 74,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.