| |
|
| Artikel-Nr.: C5543-78393408 Herst.-Nr.: 78393408 EAN/GTIN: 4016170839391 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - calgonit CN 353
- Alkalisches Reinigungsmittel mit Aktivchlor
- Für alle Wasserhärten geeignet
- Nicht schäumend
- mit Inhibitor
- Anwendungsgebiete: calgonit CN 353 ist ein konzentriertes, alkalisches Flüssigprodukt mit Aktivchlor zum Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. calgonit CN 353 schäumt nicht und eignet sich zur tauch-, Zirkulations- und Spritzreinigung von Tanks, Rohrleitungen, Misch-, Vorrats- und Transportbehältern, zur Anwendung bei Butterungsmaschinen sowie zur Stickenreinigung. calgonit CN 353 enthält einen wirksamen Inhibitor der den Angriff auf Aluminium und Buntmetalle verhindert.
- Anwendung: Bei geringer Konzentration auf den pH-Wert achten, dieser muss über 10 liegen. Nach der Reinigung zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachspülen.
- Materialverträglichkeit: Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing sind bei zeitlich begrenzter Einwirkzeit gegenüber der Anwendungslösung beständig.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen: | | Aussehen: | klare, gelbliche Flüssigkeit | Geruch: | nach Chlor | Dichte: | 1,26 g/cm³ | pH-Wert: | 12 | Lagerung: | 0°C bis +45°C | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Alkalische Reinigung, Industriereiniger, Aktivchlor, Getränkeleitungen, Zapfanlagen, flüssig, Hotel, Gaststätte, Küche, Großküche, Gastronomie, Getränkeindustrie, Nahrungsmittelindustrie |
| | |
| |