Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit Spülmittel Konzentrat; 10,1 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-72874412
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     72874412
EAN/GTIN:
     4016170287475
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel

Produktbeschreibung:

  • tru-lit Spülmittel Konzentrat
  • Manuelles Geschirrspülmittel
  • pH-neutral
  • Phosphatfrei
  • Gut fettlösend
  • Materialverträglich
  • Anwendungsgebiete: tru-lit Spülmittel Konzentrat ist ein neutrales flüssiges Spülmittel zur manuellen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern. Das Spülgut trocknet selbständig glanzklar. Es eignet sich ebenfalls hervorragend zur allgemeinen Reinigung von Böden, Wänden, Tischen, Maschinen und Arbeitsgeräten. tru-lit Spülmittel Konzentrat enthält weder Lösungsmittel noch Alkalien und ist deshalb auch geeignet zur Reinigung von Holz, kunststoffbeschichteten sowie lackierten Oberflächen.
  • Anwendung: tru-lit Spülmittel Konzentrat wird je nach Menge und Art der Verschmutzung in Konzentrationen von 0,1 bis 1,0% angewendet und anschließend mit klarem Wasser abgespült.
  • Materialverträglichkeit: tru-lit Spülmittel Konzentrat ist sicher an allen wasserfesten Materialien.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, grüne Flüssigkeit
Geruch:
schwach nach Tensid
Dichte:
1,026 g/cm³
pH-Wert:
5,5
Lagerung:
+5°C bis +45°C
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger konzentrat, allzweckreiniger, geschirrreiniger 1000ml, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Spülmittelkonzentrat, flüssig, Küche, Großküche, Gastronomie, Hotel, Gaststätte, Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10,1 Kilogramm (ab € 2,84753* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
77122401
ab € 29,95*
Ähnlich
Calvatis
77122600
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.