Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-BE200 PoE++ Extender, 2-Port Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-BE200 PoE++ Extender, 2-Port Gigabit
TRENDnet TPE-BE200 PoE++ Extender, 2-Port Gigabit
TRENDnet TPE-BE200 PoE++ Extender, 2-Port Gigabit
TRENDnet TPE-BE200 PoE++ Extender, 2-Port Gigabit
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1542
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-BE200
EAN/GTIN:
     710931162387
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
PoE Switch

Der 2-Port Gigabit PoE++ Extender von TRENDnet, Modell TPE-BE200, verlängert eine einzelne PoE++ (60W) Verbindung um weitere 100m für bis zu zwei PoE+ (30W) Geräte.

  • Einfache Installation
  • Verlängert die Reichweite um 100 m für eine Gesamtdistanz von bis zu 200 m
  • Verkettung von bis zu 4 Geräten für eine PoE-Netzwerkerweiterung von insgesamt bis zu 500 m
  • Verwenden Sie eine einzelne PoE++ (60W) Verbindung, um PoE+ (30W) für bis zu zwei Geräte zu erweitern
  • Unterstützt PoE (15.4W), PoE+ (30W), und PoE++ (60W) Geräte
  • Benutzerfreundliches Wandmontage-Design
  • Kein externes Netzteil erforderlich

Dieser Extender mit zwei bzw. mehreren Anschlüssen erkennt automatisch einen PoE- (15,4 W), PoE+- (30 W) oder PoE++- (60 W) Eingang und verlängert ihn auf eine Gesamtentfernung von bis zu 200 m von der PoE-Quelle. Sie können bis zu vier Extender verketten, um eine PoE-Netzwerkerweiterung von bis zu 500 m zu erreichen. Dieser Gigabit PoE++ Range Extender verfügt über einen einzelnen PoE++ (60W) Eingangsport und zwei PoE+ (30W) Ausgangsports.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
PoE-Extender
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
TPE-BE200, Schnellinstallationsanleitung
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
3
Power over Ethernet (PoE):
PoE++
Anzahl PoE Ports:
2
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
60 W
Bauform:
Desktop
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
45 °C
Höhe:
29 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
125 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.205 kg
Bruttogewicht:
0,205
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: poe repeater, Extender, PowerOverEthernetSwitches, Gigabit, POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, 2-Port, POESwitch, LAN, PoE++
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.