Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-10GBRJ 10G RJ-45 SFP+ Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-10GBRJ 10G RJ-45 SFP+ Modul
TRENDnet TEG-10GBRJ 10G RJ-45 SFP+ Modul
TRENDnet TEG-10GBRJ 10G RJ-45 SFP+ Modul
TRENDnet TEG-10GBRJ 10G RJ-45 SFP+ Modul
TRENDnet TEG-10GBRJ 10G RJ-45 SFP+ Modul
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1509
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-10GBRJ
EAN/GTIN:
     710931140743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

Das 10G RJ-45 Kupfer-SFP+ Modul von TRENDnet, Modell TEG-10GBRJ, verwandelt einen Standard-SFP+ Steckplatz in einen RJ-45-Multigigabit-Port für zusätzliche Hochgeschwindigkeits-Kupferverbindungen. Dieses 10G-Kupfer-SFP+ Modul funktioniert mit Standard-SFP+ Steckplätzen, wie sie in Netzwerk-Switchen und Glasfaser-Medienkonvertern üblich sind. Sparen Sie Gerätekosten, indem Sie die ungenutzten SFP+-Steckplätze eines Switches mit dem 10G-Kupfer-SFP+-Modul von TRENDnet zu zuverlässiger Kupferkonnektivität umfunktionieren.

  • Verbinden Sie Geräte bis zu 30 m über Cat6a-Kabel (oder besser) mit 10G-Geschwindigkeit
  • Konform mit IEEE 802.3an 10 Gigabit Ethernet
  • Abwärtskompatibel mit IEEE 802.3bz Multi-Gigabit (2,5G / 5G) Geschwindigkeiten
  • Entspricht IEEE 802.3ab und IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
  • Geschirmte RJ-45-Kupferschnittstelle
  • Low Electromagnetic Interference (EMI) design
  • Unterstützt Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
  • Small Form Factor Pluggable (SFP+) und Multi-Source Agreement (MSA) konform
  • Hot-plug-fähig
  • Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk Transceiver/Konverter
Produkttyp:
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TEG-10GBRJ
Höhe:
14 mm
Breite:
14 m
Tiefe:
68 mm
Gewicht:
24 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: GBICModul, EthernetModul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.