Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEW-921DAP Access Point, AX1800 Wireless Dual Band PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEW-921DAP Access Point, AX1800 Wireless Dual Band PoE+
TRENDnet TEW-921DAP Access Point, AX1800 Wireless Dual Band PoE+
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1502
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEW-921DAP
EAN/GTIN:
     710931131055
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Der leistungsstarke AX1800 Dualband Wi-Fi 6 PoE+ Access Point von TRENDnet, Modell TEW-921DAP, verfügt über zwei simultane Wi-Fi-Frequenzen zur Maximierung der Netzwerkgeschwindigkeit von Geräten mit der neuesten Wi-Fi 6-Technologie. Die zwei separaten Wi-Fi 6 Hochgeschwindigkeitsfrequenzen bieten Geschwindigkeiten von bis zu 1201Mbps auf der 5GHz Frequenz und 567Mbps auf der 2,4GHz Frequenz. Dieser Wi-Fi 6 Access Point ermöglicht schnellere Geschwindigkeiten mit 1024-QAM, OFDMA und MU-MIMO Technologien.

  • Leistungsstarker AX1800 PoE+ Wi-Fi 6 Access Point
  • OFDMA- und MU-MIMO-Technologie steigert die Leistung in einer stark beanspruchten Umgebung
  • Zwei simultane Wi-Fi-Frequenzen maximieren die Netzwerkgeschwindigkeit der Geräte
  • AX1800 Dualband: 1201Mbps (5GHz) + 567Mbps (2,4GHz) Frequenzen
  • Access Point, Client Bridge, WDS AP, WDS Bridge, WDS Station und Repeater Modi
  • Unterstützt bis zu WPA3-Verschlüsselung
  • 1 Gigabit PoE+ LAN Port
  • Captive Portal für Hotspot-Anwendungen
  • Flaches Gehäuse fügt sich in die meisten Umgebungen ein
  • Mit Wand-/Deckenbefestigungsplatte und Kabelschutz
Dieser Wi-Fi 6 Access Point unterstützt innovative Netzwerktechnologie, die die Abdeckung, Geschwindigkeit und Kapazität verbessert. Durch die Erhöhung von QAM auf 1024-QAM können die Daten durch eine viel breitere "Pipeline" fließen als bei früheren Wi-Fi-Technologien. Mit OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) erhöht sich die Anzahl der Clients, die mit diesem Wi-Fi 6 Access Point verbunden werden können. OFDMA verwaltet den Verkehr in überlasteten Gebieten effizient, indem es die Kanalfrequenzen in verschiedene Unterträger aufteilt. Die MU-MIMO-Technologie verarbeitet mehrere Datenströme gleichzeitig und erhöht so die Echtzeit-Wi-Fi-Leistung des Wi-Fi 6 AP, wenn mehrere Geräte auf das Netzwerk zugreifen.

Der TEW-921DAP Wi-Fi 6 Access Point bietet erweiterte Zugriffskontrolle, QoS, Traffic Management, Band Steering und Captive Portal Unterstützung. Das flache Gehäusedesign fügt sich nahtlos in die meisten Umgebungen ein, und eine praktische Wand-/Deckenmontageplatte ist im Lieferumfang enthalten. Für eine flexible Anwendung unterstützt der TEW-921DAP die Modi Access Point (AP), Client Bridge, Wireless Distribution System Access Point (WDS AP), WDS Bridge, WDS Station und Repeater.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
WLAN Access Points
Produkttyp:
WLAN Access Points
Farbe:
weiß
IEEE Standard:
IEEE 802.11ax
WiFi Standard:
WiFi 6 (IEEE 802.11ax)
Maximale Datenübertragungsrate:
1.8 Gbit/s
Frequenz:
1201Mbps (5GHz) + 567Mbps (2,4GHz)
WLAN Frequenzband:
Dual-Band
2.4 GHz Datenübertragungsrate:
567 Mbit/s
5 GHz Datenübertragungsrate:
1201 Mbit/s
WLAN WPA3 Verschlüsselung:
ja
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
34 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
486 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.93 kg
Bruttogewicht:
0,93
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: trendnet accesspoint, access point, wlanaccesspoint, WLANBasisstation, wlanbridge, WirelessAccessPoint
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.