Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TU-P1284 Converter USB zu Parallel 1284


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TU-P1284 Converter USB zu Parallel 1284
TRENDnet TU-P1284 Converter USB zu Parallel 1284
TRENDnet TU-P1284 Converter USB zu Parallel 1284
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1233
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TU-P1284
EAN/GTIN:
     710931303216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Centronics Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter

Parallelport-Drucker an einen USB-Port anschliessen - Einfache Installation dank universellem Plug & Play (UPnP) - Unterstützt zahlreiche Betriebssysteme

Mit Hilfe dieses USB-Parallel-1284-Konverters können Sie an einen USB-Anschluss Ihres Desktop-PCs oder Laptops einen Paralleldrucker anschließen.

Parallelport-Drucker an einen USB-Port anschliessen

Einfache Installation dank universellem Plug & Play (UPnP)

Unterstützt zahlreiche Betriebssysteme

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Parallel Konverter
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TU-P1284, Anleitung zur Schnellinstallation
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB-1.1-Schnittstelle (Typ A)
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
IEEE 1284 Centronics-Stecker (DB36)
Gewicht:
111.95 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.18 kg
Bruttogewicht:
0,18
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A Centronics Adapter, usb seriell adapter trendnet, usb d sub adapter, usb kabel grau, Trendnet TU-P1284, usbzuparalleladapter, Windows 98(SE)/ME/2000/XP (32/64-bit) /Vista (32/64-bit), Druckerkabel, Parallelkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.