Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEW-740APBO Eingebaut 300Mbit/s PoE WLAN Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEW-740APBO Eingebaut 300Mbit/s PoE WLAN Access Point
TRENDnet TEW-740APBO Eingebaut 300Mbit/s PoE WLAN Access Point
TRENDnet TEW-740APBO Eingebaut 300Mbit/s PoE WLAN Access Point
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1014
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEW-740APBO
EAN/GTIN:
     710931160819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Trendnet TEW-740APBO Eingebaut 300Mbit/s Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung WLAN Access Point

Trendnet TEW-740APBO. Datenübertragungsrate (Maximum): 300 Mbit/s, Bandbreite: 2,4 GHz, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: HTTPS, SSID, WDS, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS. Antenne Zunahmeniveau (max): 10 dBi. Stromverbrauch (max.): 22 W, Eingangsspannung: 100 - 220, Eingangsfrequenz: 50 - 60. Schutzart (IP-Code): IP67, Platzierung: Stange, Wand

Der 10 dBi Wireless N300 Outdoor PoE Access Point von TRENDnet, Modell TEW-740APBO, bietet Wireless N300 Punkt-zu-Punkt Konnektivität. Eine Vielzahl an Installationsszenarien wird unterstützt mit Access Point (AP), Wireless Distribution System (WDS), Repeater und CPE + AP Modi. Das Gehäuse mit Wetterschutzklasse IP67 enthält Hardware zur Befestigung an der Wand oder an einer Stange. Punkt-zu-Punkt Wireless N300 Punkt-zu-Punkt Networking (2.4 GHz) Installationsflexibilität Unterstützt Access Point (AP), Wireless Distribution System (WDS), Repeater und CPE + AP Modi Für den Außengebrauch geeignet Gehäuse mit Wetterschutzklasse IP67 Unterstützt mehrere Modi Unterstützt Access Point (AP), Wireless Distribution System (WDS), Repeater und CPE + AP Modi Wireless N300 (2.4 GHz) Erfüllt die Anforderungen von 802.11n/g/b Technologie (2.4 GHz) mit Datenübertragungsraten bis zu 300 Mbps Für den Außengebrauch geeignet Gehäuse mit Wetterschutzklasse IP67 für den Außengebrauch Richtantenne Eingebaute 10 dBi Richtantenne Power over Ethernet (PoE) Firmeneigener PoE-Injektor im Lieferumfang enthalten Protokolle Echtzeitprotokolle und Statistiken helfen bei der Fehlersuche Verschlüsseltes Wireless Unterstützt Wireless-Verschlüsselung bis zu WPA2 Mehrere SSIDs Erstellen von bis zu acht zusätzlichen SSIDs Kompatibilität Kompatibel mit älteren Wireless-Geräten Befestigungshardware Hardware zur Befestigung an der Wand oder an einer Stange inbegriffen

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
WLAN Access Points
Farbe:
grau
IEEE Standard:
IEEE 802.11n
WiFi Standard:
WiFi 4 (IEEE 802.11n)
Maximale Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Frequenz:
2.4 GHz bis zu 300 Mbps
Höhe:
61 mm
Breite:
195 mm
Tiefe:
118 mm
Gewicht:
304 g
Verpackungshöhe:
280 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.798 kg
Bruttogewicht:
0,798
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: access point, IEEE 802.11e, WDS, WPA2-PSK, WirelessAccessPoint, wlanaccesspoint, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, Trendnet TEW-740APBO, wlanbridge, IE, WPA2, IEEE 802.11i, WPA2-RADIUS, SSID, DSSS, HTTPS, -30 - 60 °C, IEEE 802.11b, WLANBasisstation, 50 - 60, WPA-PSK, IEEE 802.11n, IEEE 802.11h, 100 - 220
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.