Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Artikel-Nr.:
     3310-HE-9537
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9537
EAN/GTIN:
     4008705095372
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Werkstoff:
Polyethylenfolie | Polyethylen
Art der Beschichtung:
einseitig
Anzahl der Folien je Packung:
40
Dicke der Folie:
178
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Format der Folie:
63.5x33.9 | 45.7x21.2
Farbe:
weiß
stapelverarbeitbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer
Stärke der Folie:
178
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
960
Anzahl der Blätter je Packung:
40
Breite des Blattes:
210
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe des Etiketts:
33,90
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Herstellerproduktbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
249
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Etiketts:
63,50
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 31,37*
€ 41,46*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 30,76*
€ 41,73*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 31,74*
€ 41,75*
10 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 31,86*
€ 42,11*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 32,31*
€ 42,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,46*
€ 49,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,30*
€ 49,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,92*
€ 45,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paket
1 Paket enthält 40 Blätter (ab € 0,78425* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.