Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Artikel-Nr.:
     690-399533
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9533
EAN/GTIN:
     4008705095334
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyethylen | Polyethylenfolie
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Stärke der Folie:
178
Anzahl der Folien je Packung:
10
Format der Folie:
45.7x21.2 | 99.1x42.3
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer
Art der Beschichtung:
einseitig
stapelverarbeitbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Dicke der Folie:
178
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
14
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,01*
€ 11,28*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,19*
€ 11,52*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,19*
€ 11,57*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,22*
€ 11,66*
2 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,31*
€ 13,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
1 Packung enthält 120 Etiketten (ab € 0,06675* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.